STAFFORD MFG Megoldássorozat, kétrészes osztott hegeszthető tengelygyűrűk


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1018 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél , Típus: Alacsony profilú
StílusModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
8MW100K
1"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "€48.53
ajánlatkérés
A
8MW108K
1-1 / 2 "3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "€63.09
ajánlatkérés
A
8MW104K
1-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€73.02
ajánlatkérés
A
8MW102K
1-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "€71.63
ajánlatkérés
A
8MW112K
1-3 / 4 "3 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
ajánlatkérés
A
8MW106K
1-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "-
ajánlatkérés
A
8MW110K
1-5 / 8 "3 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
ajánlatkérés
A
8MW114K
1-7 / 8 "1 / 2 "3"5 / 16-24 x 10.688 "-
ajánlatkérés
A
8MW200K
2"1 / 2 "3"5 / 16-24 x 10.688 "€107.78
ajánlatkérés
A
8MW012K
3 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€61.26
ajánlatkérés
A
8MW014K
7 / 8 "3 / 16 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
B
2MWM010
10 mm-24mmM3 x 0.5 x 10 mm9mm€28.53
ajánlatkérés
B
2MWM012
12 mm-28mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm€29.27
ajánlatkérés
B
2MWM014
14 mm-30mmM4 x 0.7 x 16 mm11mm€30.91
ajánlatkérés
B
2MWM015
15 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€33.03
ajánlatkérés
B
2MWM016
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€33.26
ajánlatkérés
B
2MWM017
17 mm-36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€33.45
ajánlatkérés
B
2MWM018
18 mm-36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€33.61
ajánlatkérés
C
2MWM020K
20 mm6 mm40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm-
ajánlatkérés
B
2MWM020
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€34.56
ajánlatkérés
B
2MWM025
25 mm-45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€36.68
ajánlatkérés
C
2MWM025K
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm-
ajánlatkérés
B
2MWM030
30 mm-54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€38.95
ajánlatkérés
C
2MWM030K
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
ajánlatkérés
C
2MWM035K
35 mm10mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
ajánlatkérés
B
2MWM035
35 mm-57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€41.03
ajánlatkérés
C
2MWM040K
40 mm12mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
ajánlatkérés
B
2MWM040
40 mm-60mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€47.66
ajánlatkérés
B
2MWM045
45 mm-73mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€73.50
ajánlatkérés
C
2MWM045K
45 mm14mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
ajánlatkérés
B
2MWM050
50 mm-78mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€48.95
ajánlatkérés
C
2MWM050K
50 mm14mm78mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
ajánlatkérés
B
2MWM055
55 mm-82mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€50.54
ajánlatkérés
C
2MWM055K
55 mm16mm82mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
ajánlatkérés
B
2MWM060
60 mm-88mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€66.62
ajánlatkérés
C
2MWM060K
60 mm18mm88mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
ajánlatkérés
B
2MWM065
65 mm-93mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€115.96
ajánlatkérés
C
2MWM065K
65 mm18mm93mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
ajánlatkérés
C
2MWM070K
70 mm20mm98mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
ajánlatkérés
B
2MWM070
70 mm-98mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€153.22
ajánlatkérés
B
2MWM075
75 mm-103mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€139.55
ajánlatkérés
C
2MWM075K
75 mm20mm103mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
ajánlatkérés
B
2MWM080
80 mm-108mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€169.58
ajánlatkérés
C
2MWM080K
80 mm22mm108mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?