Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-1263J Twist On Wire csatlakozó 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23

IDEAL 30-1263J csavaros vezetékes csatlakozó 16-6 AWG PK50

Raktáron
Tétel: AG9PUL Modell: 30-1263JKereszthivatkozás: 21GR23
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
€145.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekKékes szürke
Csatlakozó típusaSzárny
Magasság1.59 "
Max. Feszültség600 VAC
Max. Huzalkombináció(2) 8 AWG és (1) 10 AWG
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Huzalkombináció(3) 14 AWG
Min. Vezetékméret16 AWG
Szélesség1.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.99
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-1161P csavaros huzalcsatlakozó 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PSzürke/narancs0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "25€49.25
IDEAL 30-1162P csavart vezetékes csatlakozó 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19 30-1162PSzürke / Piros1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "20€50.47
IDEAL 30-1163P csavart vezetékes csatlakozó 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PKékes szürke1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "15€55.06
IDEAL 30-1261J Twist On Wire csatlakozó 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261JSzürke/narancs0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "150€215.32
IDEAL 30-1262J Twist On Wire csatlakozó 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262JSzürke / Piros1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "100€180.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-1263J csavaros vezetékes csatlakozó 16-6 AWG PK50
€145.96 /csomag