Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-1294G huzalcsatlakozó készlet csavar 22 fekete - 10 darabos csomag | AE9RMW 6LU64

IDEAL 30-1294G vezetékcsatlakozó készlet csavar 22 fekete - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9RMW Típus: 30-1294GKereszthivatkozás: 6LU64
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
€20.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték csatlakozó
Csatlakozó típusaBeállítani a csavart
Hossz1.02 "
AnyagSárgaréz
Max. Vezetõméret10 AWG szilárd
Min. Vezetõméret18 AWG szilárd
Stud méret1 / 4 "
típusBeállítani a csavart
Szélesség0.61 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-1293G huzalcsatlakozó készlet csavar 11 fekete - 10 darabos csomag | AE9RMV 6LU63 30-1293G0.98 "14 AWG szilárd20 AWG szilárd3 / 16 "4.5610€17.62
IDEAL 30-1222G huzalcsatlakozó készlet csavar 10 fekete - 10 darabos csomag | AE9RMX 6LU65 30-1222G0.7 "14 AWG szilárd2 AWG szilárd1 / 8 "0.72 "10€14.69
IDEAL 30-210 huzalcsatlakozó készlet csavar 10 fekete - 100 darabos csomag | AF2MKV 6VG13 30-2100.7 "14 AWG szilárd20 AWG szilárd1 / 8 "0.81 "100€183.91
IDEAL 30-211 vezetékcsatlakozó készlet csavar 11 fekete - 100 darabos csomag | AF2MKW 6VG14 30-2110.98 "16 AWG szilárd12 AWG szilárd3 / 16 "0.81 "100€221.96
IDEAL 30-222 huzalcsatlakozó készlet csavar 22 fekete - 100 darabos csomag | AF2WLC 6YH50 30-2221.02 "10 AWG szilárd18 AWG szilárd1 / 4 "0.77 "100€263.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-1294G vezetékcsatlakozó készlet csavar 22 fekete - 10 db-os csomag
€20.38 /csomag