Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-1162P csavart vezetékes csatlakozó 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19

IDEAL 30-1162P csavart vezetékes csatlakozó 18-8 AWG PK20

Raktáron
Tétel: AG9PUG Modell: 30-1162PKereszthivatkozás: 21GR19
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
€50.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekSzürke / Piros
Csatlakozó típusaSzárny
Magasság1.34 "
Max. Feszültség600 VAC
Max. Huzalkombináció(3) 10 AWG
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Huzalkombináció(2) 18 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
Szélesség0.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-1161P csavaros huzalcsatlakozó 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PSzürke/narancs0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "25€49.25
IDEAL 30-1163P csavart vezetékes csatlakozó 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PKékes szürke1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "15€55.06
IDEAL 30-1261J Twist On Wire csatlakozó 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261JSzürke/narancs0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "150€215.32
IDEAL 30-1262J Twist On Wire csatlakozó 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262JSzürke / Piros1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "100€180.67
IDEAL 30-1263J Twist On Wire csatlakozó 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23 30-1263JKékes szürke1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "50€145.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-1162P csavart vezetékes csatlakozó 18-8 AWG PK20
€50.47 /csomag