IDEAL Push-In csatlakozó


Szűrő
Hossz: 0.78 " , Max. Feszültség: 600 , Vezeték típusa: Réz - szilárd és sodrott, sodrott ónkötésű réz
StílusModellszínekCsatlakozó típusaMagasságMax. VezetékméretMin. VezetékméretVezetéktartományPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
30-1039J
Kék3 Port0.45 "10 szilárd, 10 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 10 ónkötésű (kevesebb, mint vagy egyenlő, mint 19 szál) AWG14 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 14 ónkötésű (kevesebb, mint vagy egyenlő, mint 19 szál) AWG14–10 AWG szilárd, 14–10 AWG sodrott150€139.74
A
30-1039
Kék3 Port0.45 "10 szilárd, 10 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 10 ónkötésű (kevesebb, mint vagy egyenlő, mint 19 szál) AWG14 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 14 ónkötésű (kevesebb, mint vagy egyenlő, mint 19 szál) AWG14–10 AWG szilárd, 14–10 AWG sodrott50€47.83
B
30-1633
narancs3 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott5000€1,500.83
B
30-1033
narancs3 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott100€35.22
B
30-1033J
narancs3 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott250€82.58
C
30-1032J
Piros2 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG-300€93.70
C
30-1032
Piros2 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott100€32.72
C
30-1632
Piros2 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott5000€1,477.40
D
30-1034
Sárga4 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott100€40.61
D
30-1634
Sárga4 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott5000€1,629.10
D
30-1034J
Sárga4 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott200€70.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?