HONEYWELL Kapcsolók

Ideális az áramkörben lévő áram vagy feszültség szabályozására. Az SPDT érintkezőkkel ellátott miniatűr billenőkapcsolók lehetővé teszik az áramkör gyors létrehozását vagy megszakítását. Masszív felépítésű, hogy ellenálljon a zord körülményeknek. Ellenáll a -80 és 160 fok közötti hőmérséklet-tartománynak.

Szűrő

StílusModellAC kapcsolat értékeléseDC érintkezés besorolásaHPKapcsoló funkcióÁr (ÁFA nélkül)
A2TL1-60.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACPillanatnyi be / ki€85.47
A2TL1-210.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACBe Ki€99.85
A2TL1-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACBe Ki€80.85
HONEYWELL -

TL sorozatú kapcsoló

StílusModellAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaMűködtető stílusDC érintkezés besorolásaHPSzár hosszaKapcsoló funkcióÁr (ÁFA nélkül)
A1TL1-40.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Normál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Be / pillanatnyi kikapcsolás€76.74
A1TL1-60.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Normál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Pillanatnyi be / ki€62.84
A1TL1-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Normál kar0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "Be Ki€60.29
B1TL1-2G0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Kar-Zár0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "Be Ki€136.34
A1TL1-210.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Normál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "Be Ki€70.45
B1TL1-2D0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Kar-Zár0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "Be Ki€103.58
HONEYWELL -

SPDT kapcsoló

StílusModellSzár Dia. és a menetméretAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaSzár hosszaKapcsoló funkcióTerminálokMűködtető stílusDC érintkezés besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A11TW1-70.24 "0.1 A - 5.0 A @ 0.5 V - 115 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beForrasztó LugNormál kar0.1 A - 5.0 A @ 0.5 V - 28 V€110.49
B1NT1-10.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / Ki / BeCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V€57.28
B1NT1-70.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€65.94
B1NT1-80.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€51.11
C1TL1-10.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / Ki / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V€67.73
D1TL1-1L0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "0.42 "Be / Ki / BeCsavarKar-Zár0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V€138.37
C1TL1-30.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V€58.40
C1TL1-80.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€88.70
E1NT1-30.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / BeCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V€40.66
B1NT1-50.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€54.23
C1TL1-50.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€64.84
C1TL1-70.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€73.61
F31NT91-715 / 32-32UNS0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V€72.13
F31NT91-115 / 32-32UNS0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / Ki / BeGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V€64.72
F31NT91-315 / 32-32UNS0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / BeGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V€66.11
F31NT91-515 / 32-32UNS0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V€60.79
HONEYWELL -

NT sorozatú kapcsoló

StílusModellAC kapcsolat értékeléseDC érintkezés besorolásaHPSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióTerminálokÁr (ÁFA nélkül)
A1NT1-60.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Pillanatnyi be / kiCsavar€49.63
A1NT1-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "Be KiCsavar€39.00
B31NT91-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSBe KiGyorscsatlakozás fül€54.77
StílusModellAC kapcsolat értékeléseDC érintkezés besorolásaHPSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióÁr (ÁFA nélkül)
A2NT1-60.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSPillanatnyi be / ki€71.64
A2NT1-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "Be Ki€63.26
StílusModellMűködtető hosszaMűködtető stílusSzár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A4TL1-30.68 "Normál kar0.47 "€169.33
A4TL1-3D1.05 "Kar-Zár0.42 "€225.93
HONEYWELL -

DPDT kapcsoló

StílusModellSzár hosszaAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaKapcsoló funkcióTerminálokMűködtető stílusDC érintkezés besorolásaHPÁr (ÁFA nélkül)
A2TL1-3D0.42 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Be / BeCsavarKar-Zár0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€132.07
B2TL1-510.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€108.56
B2TL1-10.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Ki / BeCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€81.60
C32NT91-70.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€88.35
D2NT91-80.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€85.89
E2NT1-80.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€63.43
E2NT1-70.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€69.94
B2TL1-70.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€99.23
B2TL1-560.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Be / BeCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€101.54
B2TL1-30.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€78.07
B2TL1-100.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Be / BeCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€102.35
C32NT91-700.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / be / pillanatnyi beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€66.69
E2NT1-10.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Ki / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€77.12
C32NT91-50.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€63.91
E2NT1-500.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / be / beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€100.27
E2NT1-120.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Be / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€83.96
B2TL1-700.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / be / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€124.89
B2TL1-50.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / beCsavarNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€85.58
E2NT1-50.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€73.45
E2NT1-30.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€77.52
D2NT91-70.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€91.33
E2NT1-700.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / be / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€95.61
E2NT1-100.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Be / BeCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€105.85
C32NT91-80.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€61.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?