Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 11TW1-7 Spdt kapcsoló be/ki/be | AB7WCJ 24D507

HONEYWELL 11TW1-7 Spdt kapcsoló be/ki/be

Raktáron
Tétel: AB7WCJ Modell: 11TW1-7Kereszthivatkozás: 24D507

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€110.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.1 A - 5.0 A @ 0.5 V - 115 V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.68 "
Működtető stílusNormál kar
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása0.1 A - 5.0 A @ 0.5 V - 28 V
Szerelési lyuk0.50 "átmérő
Csatlakozások száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használatKatonai képesítést igénylő alkalmazások
Szár Dia. és a menetméret0.24 "
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióPillanatnyi be / ki / pillanatnyi be
TerminálokForrasztó Lug

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Finom ezüst kontaktusok

Termékváltozatok

TermékekModellSzár Dia. és a menetméretAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaSzár hosszaKapcsoló funkcióTerminálokMűködtető stílusDC érintkezés besorolásaÁr
HONEYWELL 1TL1-1 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó be/ki/be | AB7VVV 24D295 1TL1-10.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / Ki / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V€60.95
HONEYWELL 1TL1-1L Billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó Be/ki/be | AB7VVW 24D297 1TL1-1L0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "0.42 "Be / Ki / BeCsavarKar-Zár0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V€138.38
HONEYWELL 1TL1-3 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó be/be | AB7VWB 24D303 1TL1-30.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V€61.99
HONEYWELL 1TL1-5 Spdt kapcsoló be / ki / be | AB7VWF 24D309 1TL1-50.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€64.84
HONEYWELL 1TL1-7 Spdt kapcsoló be / ki / be | AB7VWJ 24D313 1TL1-70.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€73.60
HONEYWELL 1TL1-8 Spdt kapcsoló be / be | AB7VWM 24D316 1TL1-80.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€88.69
HONEYWELL 1NT1-1 Kapcsoló kapcsoló Spdt 3 csatlakozó be / ki / be | AB7VYM 24D382 1NT1-10.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / Ki / BeCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V€63.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 11TW1-7 Spdt kapcsoló be/ki/be
€110.49 /Mértékegység