€77.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Kapcsoló
AC kapcsolat értékelése
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színe
Ezüst
Működtető hossza
0.68 "
Működtető stílus
Normál kar
Kapcsolatfelvétel
DPDT
DC érintkezés besorolása
0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V
HP
1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk
0.5 "átm.
Csatlakozások száma
6
Üzemi hőm. Hatótávolság
-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használat
Légi és ollós emelők, teherautóra szerelt teleszkópos rakodók, daruk és építőipari gépek, mezőgazdasági és anyagmozgató berendezések, gyári padlóvezérlő egységek, szerszámgép-gyártók