Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 2NT1-6 Dpst be- és kikapcsolása | AB7VZM 24D413

HONEYWELL 2NT1-6 Kapcsoló kapcsoló Dpst be/ki

Raktáron
Tétel: AB7VZM Modell: 2NT1-6Kereszthivatkozás: 24D413
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
€73.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.68 "
Működtető stílusNormál kar
KapcsolatfelvételDPST
DC érintkezés besorolása0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használatLégi és ollós emelők, teherautóra szerelt teleszkópos rakodók, daruk és építőipari gépek, mezőgazdasági és anyagmozgató berendezések, gyári padlóvezérlő egységek, szerszámgép-gyártók
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32UNS
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióPillanatnyi be / ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Step Base

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseDC érintkezés besorolásaHPSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióÁr
HONEYWELL 2NT1-2 Kapcsoló kapcsoló Dpst 4 csatlakozó ki / be | AB7VZD 24D405 2NT1-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "Be Ki€63.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 2NT1-6 Kapcsoló kapcsoló Dpst be/ki
€73.83 /Mértékegység