Menetmérő mérők

Szűrő

A menetmérők egy ismeretlen csavar, anya, szög, tömlő, fúrószár, csap, szegecs, menetfúró, menetes rúd, csavar, alátét vagy huzal méretének gyors és pontos mérésére szolgálnak. Raptor Supplies ajánlatok...Tovább

GRAINGER -

Szál azonosítók

StílusModellHosszAnyagVálasztéktípusSzélességHuzalhosszÁr (ÁFA nélkül)
ATH-COM-S21 inRozsdamentes acélAzonosítók 1-64, 1-72, 2-56, 2-64, 3-48, 3-56, 4-40, 4-48, 5-40 és metrika M1.2 x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6 x 0.20, M1.8 x 0.35, M2 x 0.4, M2 x 0.25, M2.5 x 0.45, M2.5 x 0.35, M3 x 0.50, M3 x 0.35, M3.5 x 0.6, M3.5 x 0.35Rozsdamentes acél2.5 in18 in€74.13
BTH-COM-L26 inAcél horganyzottAzonosítók: 5/8"-11, 5/8"-18, 3/4"-10, 3/4"-16, 1"-8 és 1"-12 metrikus M14 x 1.5, M14 x 2.0, M16 x 1.5 , M16 x 2.0, M20 x 1.5, M20 x 2.5, M24 x 2.0, M24 x 3.0Acél horganyzott4 in20 in€66.97
APPROVED VENDOR -

Menetmérő nyomtáv

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2EE44AB9NLV€15.39
INNOVATIVE COMPONENTS -

Szál -azonosító nyakpánt, szabványos és metrikus

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3JAW6AC9QNM€66.99
FABORY -

Menetmérő, 37 hüvelyk hosszú, acél, 0.9 hüvelyk vastag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U00000.000.0002CG8JUA€164.78

Menetmérő mérők

A menetmérők egy ismeretlen csavar, anya, szög, tömlő, fúrószár, csap, szegecs, menetfúró, menetes rúd, csavar, alátét vagy huzal méretének gyors és pontos mérésére szolgálnak. Raptor Supplies menetmérők széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Fabory, Grainger és Innovatív komponensek. Ezek a mérőeszközök lehetővé teszik a sorozatgyártású menetes alkatrészek mérését az egyenletes tűrés, a nagyobb szilárdság és a tartósság érdekében. Sokféle mérőeszköz létezik, beleértve a menetmérőket is. Ezek közé tartozik a csavarmenetes betét (STI), a ragasztott dugó, a gyűrű, a 3 vezetékes, a mikrométeres, a háromhengeres komparátor, a mérőhuzal és a tekercs menetmérők.

Gyakran ismételt kérdések

Ellenőrzi a menetmérő kisebb átmérőt?

  • A menetes rész maximális kisebb és emelkedési átmérője Go menetgyűrűs mérőműszerrel mérhető.
  • A menetes rész minimális emelkedési átmérőjét nem szabad túllépni a No-Go menetgyűrű idomszer szerint.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a menetmérő műszerek használatakor?

  • A menetmérők tárolása során kerülje a szélsőséges hőmérsékletnek való kitettséget.
  • Kerülje el, hogy a menetmérők rozsdásodjanak vagy szennyeződjenek.
  • A menetmérőket időben és megfelelően kenje meg.
  • Kövesse nyomon a menetmérők pontosságát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?