HONEYWELL NT sorozatú kapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 0.68 " , Aktor stílusa: Normál kar , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Rögzítési furat: 0.5 "átm. , Csatlakozások száma: 2 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -85 foktól 160 fokig F , Felhasználási javaslat: Légi és ollós emelők, teherautóra szerelt teleszkópos rakodók, daruk és építőipari gépek, mezőgazdasági és anyagmozgató berendezések, gyári padlóvezérlő egységek, szerszámgép-gyártók , szár hossza: 0.47 "
StílusModellAC kapcsolat értékeléseDC érintkezés besorolásaHPSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióTerminálokÁr (ÁFA nélkül)
A
1NT1-6
0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Pillanatnyi be / kiCsavar€49.63
A
1NT1-2
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "Be KiCsavar€39.00
B
31NT91-2
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSBe KiGyorscsatlakozás fül€54.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?