€94.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Kapcsoló
AC kapcsolat értékelése
0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színe
Ezüst
Működtető hossza
0.68 "
Működtető stílus
Normál kar
Kapcsolatfelvétel
DPDT
DC érintkezés besorolása
0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V
HP
1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk
0.5 "átm.
Csatlakozások száma
6
Üzemi hőm. Hatótávolság
-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használat
Légi és ollós emelők, teherautóra szerelt teleszkópos rakodók, daruk és építőipari gépek, mezőgazdasági és anyagmozgató berendezések, gyári padlóvezérlő egységek, szerszámgép-gyártók