Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 1TL1-4 Spst 2 kapcsoló kapcsoló ki / be | AB7VWE 24D308

HONEYWELL 1TL1-4 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó ki/be

Raktáron
Tétel: AB7VWE Modell: 1TL1-4Kereszthivatkozás: 24D308
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
€76.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.68 "
Működtető stílusNormál kar
KapcsolatfelvételSPST
DC érintkezés besorolása0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használatKatonai képesítést vagy katonai pecsét minősítést igénylő alkalmazások
Szár Dia. és a menetméret0.47 "
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióBe / pillanatnyi kikapcsolás
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Ezüst kadmium-oxid érintkezők

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaMűködtető stílusDC érintkezés besorolásaHPSzár hosszaKapcsoló funkcióÁr
HONEYWELL 1TL1-2 TL sorozatú billenőkapcsoló, SPDT, 2 csatlakozás, be / ki | AB7VVX 24D298 1TL1-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Normál kar0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "Be Ki€61.96
HONEYWELL 1TL1-21 Spst 2 kapcsoló kapcsoló ki / be | AB7VVY 24D299 1TL1-210.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Normál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "Be Ki€71.14
HONEYWELL 1TL1-2D nem világító billenőkapcsoló, 15A, SPST, csavaros csatlakozók | AB7VVZ 24D301 1TL1-2D0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Kar-Zár0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "Be Ki€108.23
HONEYWELL 1TL1-2G billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó Ki/be | AB7VWA 24D302 1TL1-2G0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Kar-Zár0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "Be Ki€157.28
HONEYWELL 1TL1-6 Spst 2 csatlakozó kapcsoló be / ki | AB7VWG 24D311 1TL1-60.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Normál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Pillanatnyi be / ki€64.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 1TL1-4 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó ki/be
€76.74 /Mértékegység