Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 2TL1-21 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozó Ki/be | AB7VWX 24D329

HONEYWELL 2TL1-21 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozó Ki/be

Raktáron
Cikkszám: AB7VWX Modell: 2TL1-21Kereszthivatkozás: 24D329

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€109.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.68 "
Működtető stílusNormál kar
KapcsolatfelvételDPST
DC érintkezés besorolása0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használatKatonai képesítést vagy katonai pecsét minősítést igénylő alkalmazások
Szár Dia. és a menetméret0.47 "
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Ezüst kadmium-oxid érintkezők

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseDC érintkezés besorolásaHPKapcsoló funkcióÁr
HONEYWELL 2TL1-2 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozó Ki/be | AB7VWW 24D328 2TL1-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACBe Ki€83.01
HONEYWELL 2TL1-6 kapcsoló Dpst be/ki | AB7VXK 24D344 2TL1-60.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACPillanatnyi be / ki€91.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 2TL1-21 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozó Ki/be
€109.90 /Mértékegység