HONEYWELL TL sorozat, 4PDT kapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V , Kapcsolatfelvételi űrlap: 4PDT , DC kapcsolattartó minősítés: 0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V , HP: 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC , Rögzítési furat: 0.5 "átm. , Csatlakozások száma: 12 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -85 foktól 160 fokig F , Felhasználási javaslat: Katonai képesítést vagy katonai pecsét minősítést igénylő alkalmazások , Stem Dia. és a szál mérete: 0.47 " , Kapcsoló funkció: Be / Be , terminálok: Csavar
StílusModellMűködtető hosszaMűködtető stílusSzár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
4TL1-3
0.68 "Normál kar0.47 "€182.46
A
4TL1-3D
1.05 "Kar-Zár0.42 "€252.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?