Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 4TL1-3 kapcsoló 4pdt 12 csatlakozó be / be | AB7VXZ 24D358

HONEYWELL 4TL1-3 billenőkapcsoló 4pdt 12 csatlakozó be/be

Raktáron
Tétel: AB7VXZ Modell: 4TL1-3Kereszthivatkozás: 24D358
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
€182.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.68 "
Működtető stílusNormál kar
Kapcsolatfelvétel4PDT
DC érintkezés besorolása0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használatKatonai képesítést vagy katonai pecsét minősítést igénylő alkalmazások
Szár Dia. és a menetméret0.47 "
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióBe / Be
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Ezüst kadmium-oxid érintkezők

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető stílusSzár hosszaÁr
HONEYWELL 4TL1-3D kapcsoló 4pdt 12 csatlakozó be / be | AB7VYB 24D360 4TL1-3D1.05 "Kar-Zár0.42 "€252.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 4TL1-3 billenőkapcsoló 4pdt 12 csatlakozó be/be
€182.46 /Mértékegység