HONEYWELL SPDT kapcsoló


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Csatlakozások száma: 3 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -85 foktól 160 fokig F
StílusModellSzár Dia. és a menetméretAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaSzár hosszaKapcsoló funkcióTerminálokMűködtető stílusDC érintkezés besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
11TW1-7
0.24 "0.1 A - 5.0 A @ 0.5 V - 115 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beForrasztó LugNormál kar0.1 A - 5.0 A @ 0.5 V - 28 V€110.49
B
1TL1-1
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / Ki / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V€60.95
B
1TL1-5
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€64.84
C
1NT1-7
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€66.73
B
1TL1-3
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V€61.98
D
1TL1-1L
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "0.42 "Be / Ki / BeCsavarKar-Zár0.75A @ 115 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.5 A @ 250 V€138.37
B
1TL1-7
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€73.61
B
1TL1-8
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€88.70
C
1NT1-1
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / Ki / BeCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V€63.05
E
1NT1-3
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / BeCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V€40.66
C
1NT1-5
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€56.85
C
1NT1-8
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V€51.92
F
31NT91-5
15 / 32-32UNS0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V€60.79
F
31NT91-7
15 / 32-32UNS0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.68 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V€74.82
F
31NT91-1
15 / 32-32UNS0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / Ki / BeGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V€71.23
F
31NT91-3
15 / 32-32UNS0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Be / BeGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V€72.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?