HONEYWELL DPDT kapcsoló


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: DPDT , Rögzítési furat: 0.5 "átm. , Csatlakozások száma: 6 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -85 foktól 160 fokig F
StílusModellSzár hosszaAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaKapcsoló funkcióTerminálokMűködtető stílusDC érintkezés besorolásaHPÁr (ÁFA nélkül)
A
2TL1-3D
0.42 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Be / BeCsavarKar-Zár0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€132.07
B
2TL1-51
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€108.56
B
2TL1-1
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Ki / BeCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€81.60
C
32NT91-7
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€88.35
D
2NT91-8
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€85.89
E
2NT1-8
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€63.43
E
2NT1-7
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€69.94
B
2TL1-7
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€99.23
B
2TL1-56
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Be / BeCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€101.54
B
2TL1-3
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€78.07
B
2TL1-10
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Be / BeCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€102.35
C
32NT91-70
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / be / pillanatnyi beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€66.69
E
2NT1-1
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Ki / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€77.12
C
32NT91-5
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€63.91
E
2NT1-50
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / be / beCsavarNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€100.27
E
2NT1-12
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Be / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€83.96
B
2TL1-70
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / be / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€124.89
B
2TL1-5
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / beCsavarNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€85.58
E
2NT1-5
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€73.45
E
2NT1-3
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / BeCsavarNormál kar0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€77.52
D
2NT91-7
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€91.33
E
2NT1-70
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / be / pillanatnyi beCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€95.61
E
2NT1-10
0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Be / Be / BeCsavarNormál kar0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€105.85
C
32NT91-8
0.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Pillanatnyi be / beGyorscsatlakozás fülNormál kar0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A - 250 V, 0.75 A - 115 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€61.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?