€102.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Kapcsoló
AC kapcsolat értékelése
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színe
Ezüst
Működtető hossza
0.68 "
Működtető stílus
Normál kar
Kapcsolatfelvétel
DPDT
DC érintkezés besorolása
0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V
HP
1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk
0.5 "átm.
Csatlakozások száma
6
Üzemi hőm. Hatótávolság
-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használat
Katonai képesítést vagy katonai pecsét minősítést igénylő alkalmazások
Szár Dia. és a menetméret
0.47 "
Szár hossza
0.47 "
Kapcsoló funkció
Be / Be / Be
Terminálok
Csavar
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.045
Hajó magassága (cm)
6.35
Hajó hossza (cm)
3.43
Hajószélesség (cm)
2.29
HS-kód
8536509040
Származási ország
US
Termék részletek:
Honeywell 2TL1-10 TL sorozatú DPDT billenőkapcsoló, amely ideális elektromos szerelvények több helyről történő vezérléséhez
Rövid kar ezüst-kadmium-oxid érintkezőkkel a berendezések kézi be- és kikapcsolásához, valamint hőre keményedő fenolos ház a biztonságos burkolat érdekében
Csavaros kapcsok elektromos csatlakozáshoz, névleges 15A 277VAC vagy 20A 28VDC
UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik a biztonságos működéshez