Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 1NT1-6 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AB7VYW 24D390

HONEYWELL 1NT1-6 váltókapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki

Raktáron
Tétel: AB7VYW Modell: 1NT1-6Kereszthivatkozás: 24D390
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
€53.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.68 "
Működtető stílusNormál kar
KapcsolatfelvételSPST
DC érintkezés besorolása0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-15A @ 0.5V-28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használatLégi és ollós emelők, teherautóra szerelt teleszkópos rakodók, daruk és építőipari gépek, mezőgazdasági és anyagmozgató berendezések, gyári padlóvezérlő egységek, szerszámgép-gyártók
Szár Dia. és a menetméret0.47 "
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióPillanatnyi be / ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Step Base

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseDC érintkezés besorolásaHPSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióTerminálokÁr
HONEYWELL 1NT1-2 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó Ki/be | AB7VYN 24D383 1NT1-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "Be KiCsavar€42.82
HONEYWELL 31NT91-2 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó Ki/be | AB7WAB 24D429 31NT91-20.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSBe KiGyorscsatlakozás fül€60.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 1NT1-6 váltókapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki
€53.09 /Mértékegység