€99.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Kapcsoló
AC kapcsolat értékelése
0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színe
Ezüst
Működtető hossza
0.68 "
Működtető stílus
Normál kar
Kapcsolatfelvétel
DPDT
DC érintkezés besorolása
0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A-18A @ 0.5V-28V
HP
1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk
0.5 "átm.
Csatlakozások száma
6
Üzemi hőm. Hatótávolság
-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használat
Katonai képesítést vagy katonai pecsét minősítést igénylő alkalmazások
Szár Dia. és a menetméret
0.47 "
Szár hossza
0.47 "
Kapcsoló funkció
Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi be
Terminálok
Csavar
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.09
Hajó magassága (cm)
2.54
Hajó hossza (cm)
6.35
Hajószélesség (cm)
3.81
HS-kód
8536509040
Származási ország
US
Termék részletek:
A Honeywell 2TL1-7 panelre szerelhető katonai minőségű billenőkapcsoló a Sensing & Productivity Solutions beszállítójától kétpólusú, dupla dobású (DPDT) 3 állású (ON)-OFF-(ON) funkcióval és csavaros végződésekkel, amelyek két külön áramkört vezetnek. két bemenetet a két kimenet egyikéhez csatlakoztatva katonai és egyéb megbízhatóságot igénylő alkalmazásokban
Nagy szilárdságú, nyomkövetés- és hőmérsékletálló házszerkezet, ezüst-kadmium-oxid érintkezőkkel a jó elektromos és hővezető képesség érdekében
Tartalmaz ragasztott tömítést a persely és a tok és a fedél közötti billenőkart
A panelek ellenállnak a mechanikai ütéseknek, szélsőséges hőmérsékleteknek, vibrációnak, tömlő által irányított víznek, pornak és fröccsenésnek
Teljesen zárt kapcsolókamrával rendelkezik a fokozott tartósság érdekében
Lépcsős kialakítású tokkal rendelkezik, amely további helyet biztosít a kapcsok között a rövidzárlat elkerülése érdekében