€132.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Kapcsoló
AC kapcsolat értékelése
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színe
Ezüst
Működtető hossza
1.05 "
Működtető stílus
Kar-Zár
Kapcsolatfelvétel
DPDT
DC érintkezés besorolása
0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.75 A - 115 V, 0.5 A - 250 V
HP
1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk
0.5 "átm.
Csatlakozások száma
6
Üzemi hőm. Hatótávolság
-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használat
Katonai képesítést vagy katonai pecsét minősítést igénylő alkalmazások
Szár Dia. és a menetméret
0.47 "
Szár hossza
0.42 "
Kapcsoló funkció
Be / Be
Terminálok
Csavar
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.045
Hajó magassága (cm)
2.54
Hajó hossza (cm)
7.62
Hajószélesség (cm)
3.3
HS-kód
8536509040
Származási ország
US
Termék részletek:
Szár színe (ezüst)
Különleges jellemzők: Ezüst kadmium-oxid érintkezők