HAKKO Forrasztási tippek

Biztosítson hűvös légzőlevegőt, amely áthalad a hűtőn, és csökkenti a hőmérsékletet a tekercsbe és annak köré pumpált jég hatására. Szabványos nyomásszűrő panelekkel vagy légzőlevegő-kompresszorokkal használható rendszerek kereskedelmi és ipari alkalmazásokban

Szűrő

HAKKO -

T15 sorozat, Pákahegy, kúpos

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AT15-IL0.1 12.7 mm x mmKúpos€47.96
BT15-ILS0.1 13.5 mm x mmKúpos€47.45
CT15-JS020.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmHajlított kúpos€46.75
DT15-B0.2 7.5 mm x mmKúpos€28.32
ET15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmHajlított kúpos€47.45
FT15-I0.2 9.5 mm x mmKúpos€46.56
GT15-SB020.2 14 mm x mmKúpos€46.56
HT15-BLL0.2 15 mm x mmKúpos€47.96
IT15-SB030.3 16.5 mm x mmKúpos€46.56
JT15-SBS040.4 14 mm x mmKúpos€44.58
KT15-B20.5 10 mm x mmKúpos€29.51
LT15-SB080.8 10.5 mm x mmKúpos€43.80
HAKKO -

Kiforrasztó csipeszhegy lapos

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
AT16-10020.5mmLapos penge€207.901
BA13791"Lapos penge€151.521
CT9-L11"Lapos penge, mikro€178.221
DT16-10031"Lapos penge€248.102
ET9-L22"Lapos penge, mikro€175.301
FT16-10042"Lapos penge€206.601
GT16-10133"Lapos penge€204.581
HT16-10056.0mmLapos penge€208.011
IT16-10068.0mmLapos penge€210.571
JT16-100710.0mmLapos penge€255.931
HAKKO -

Extra hosszú fúvóka

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AA13941.0 x 2.3 mm€42.59
BA13951.3 x 2.3 mm€42.63
HAKKO -

Hakko forrasztópáka hegyek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AT31B-01JS02Forrasztási tipp€43.64
BT31B-01D52Forrasztási tipp€48.28
CT31B-02JS02Forrasztási tipp€43.64
DT30-KUForrasztási tipp€101.64
ET30-KNForrasztási tipp€101.64
FT31-01IForrasztási tipp€43.64
GT30-IForrasztási tipp€99.59
HT31B-02D52Forrasztási tipp€43.64
IT31B-02D24Forrasztási tipp€45.34
JT30-JForrasztási tipp€99.59
KT31B-01D24Forrasztási tipp€43.64
LT31B-02D16Forrasztási tipp€47.06
MT30-D1Forrasztási tipp€101.74
NT30-D06Forrasztási tipp€99.59
OT31B-01JL02Forrasztási tipp€22.87
PT31B-01JL02Forrasztási tipp€43.64
QT31-01J02Forrasztási tipp€43.64
RT11-D4TIPP€45.56
ST11-BTIPP€46.42
HAKKO -

Fúvóka kerek

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AN3-060.6 x 1.9 mm€169.42
BA10020.8 x 1.8 mm€42.13
CN3-080.8 x 2.0 mm€140.45
DA10040.8 x 2.3 mm€39.69
EA10031.0 x 2.0 mm€42.13
FN3-101.0 x 2.2 mm€143.42
GA10051.0 x 2.5 mm€39.86
HN3-131.3 2.6 mm x mm€144.73
IA10061.3 x 3.0 mm€39.75
JA10071.6 x 3.0 mm€42.66
KN3-202.0 x 3.4 mm€142.95
LN3-232.3 x 3.8 mm€143.22
MA13962.3 x 4.0 mm€42.63
HAKKO -

Pákahegy, kés penge

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AT15-KU3 11 mm x mm€45.01
BT15-KF4.6 17 mm x mm€43.98
CT15-KL4.7 11 mm x mm€43.31
DT15-K4.7 15 mm x mm€45.98
ET18-K5.0 14 mm x mm€25.97
HAKKO -

Fúvóka forró levegő egyetlen sugár

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AN4-012"€134.88
BN4-024mm€134.85
CN4-036.0mm€134.82
HAKKO -

T18 sorozat, Pákahegy, kúpos

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AT18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmHajlított kúpos€25.73
BT18-IS0.2 11 mm x mmKúpos€17.69
CT18-SB0.2 13.2 mm x mmKúpos€20.26
DT18-I0.2 14.5 mm x mmKúpos€17.61
ET18-BL0.2 22.5 mm x mmKúpos€18.47
FT18-B0.5 14.5 mm x mmKúpos€15.99
HAKKO -

Forrasztási tippek

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AT22-BL20.5 15 mm x mmKúpos, nagy teherbírású€72.70
BT18-S40.125 14.5 mm x mmKúpos€18.07
CT15-JD161.6 mm x 6 mm x 4.5 mmHajlított véső€43.36
DT19-D55.0 18 mm x mmVéső€32.32
HAKKO -

Kiforrasztó csipeszvégek

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AT9-I0.2mmKúpos, Mikro€175.30
BT16-10010.5mmHegyes€213.29
HAKKO -

Forrasztóhegy hajlított

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AT15-J020.2 mm x 3.5 mm x 12 mmHajlított kúpos€47.45
BT15-JD141.4 mm x 6 mm x 7 mmHajlított véső€45.83
HAKKO -

Pákahegy kúp

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AT18-C050.5 13.5 mm x mm€19.15
BT15-SBC040.6 14 mm x mm€59.30
CT18-C080.8 15.5 mm x mm€19.92
DT15-BC11 11.5 mm x mm€28.67
ET15-BCF11 11.5 mm x mm€28.06
FT15-C11 12 mm x mm€46.56
GT18-C11.0 13.5 mm x mm€16.75
HT15-BC121.2 15 mm x mm€46.47
IT18-S61.3 16.5 mm x mm€14.66
JT15-BC151.5 17 mm x mm€112.65
KT15-BC22 11.5 mm x mm€28.97
LT15-CF22 19 mm x mm€94.94
MT18-C22.0 14.5 mm x mm€14.74
NT15-BC282.8 17.6 mm x mm€107.55
OT15-BC33 10 mm x mm€27.59
PT15-CF33 19.5 mm x mm€92.91
QT15-C44 11.5 mm x mm€26.74
HAKKO -

Pákahegy, véső

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
AT15-JD080.8 mm x 3.5 mm x 12 mmHajlított véső€58.28
BT15-D080.8 9.5 mm x mmVéső€29.82
CT18-D080.8 14.5 mm x mmVéső€18.10
DT22-D080.8mmVéső, nagy teherbírású€71.35
ET15-D121.2 10 mm x mmVéső€29.51
FT18-D121.2 14.5 mm x mmVéső€15.45
GT18-S91.2 15.5 mm x mmVéső€16.88
HT18-DL121.2 22.5 mm x mmVéső€17.28
IT15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmVéső€44.58
JT15-16031.5 17 mm x mmVéső€46.56
KT15-D161.6 10 mm x mmVéső€29.51
LT18-D161.6 14.5 mm x mmVéső€15.99
MT22-D161.6mmVéső, nagy teherbírású€70.54
NT15-D22.0 5 mm x mmVéső€26.20
OT18-DL22.0 22.5 mm x mmVéső€17.04
PT15-D242.4 10 mm x mmVéső€29.82
QT18-D242.4 14.5 mm x mmVéső€15.82
RT22-D242.4mmVéső, nagy teherbírású€74.51
ST15-D323.2 5 mm x mmVéső€29.00
TT15-DL323.2 10 mm x mmVéső€47.34
UT18-D323.2 14.5 mm x mmVéső€15.69
VT18-DL323.2 22.5 mm x mmVéső€17.34
WT22-D323.2mmVéső, nagy teherbírású€69.50
XT15-D44.0 7.5 mm x mmVéső€29.51
YT15-DL44.0 22 mm x mmVéső€44.58
HAKKO -

Forrasztóhegy, lapos penge

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AT15-140110.4mm€243.21
BT15-140215.7mm€241.66
CT15-140321.2mm€238.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?