Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO T15-D2 forrasztóhegy véső 2.0mm x 5mm | AG3BVV 32TV58

HAKKO T15-D2 forrasztóhegy véső 2.0 mm x 5 mm

Raktáron
Tétel: AG3BVV Modell: T15-D2Kereszthivatkozás: 32TV58
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
€26.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret2.0 5 mm x mm
típusVéső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
HAKKO T15-D32 forrasztóhegy véső 3.2mm x 5mm | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2 5 mm x mmVéső€29.00
HAKKO T15-D4 forrasztóhegy véső 4.0 mm x 7.5 mm | AG3BDT 32TV61 T15-D44.0 7.5 mm x mmVéső€29.51
HAKKO T15-D52 Forrasztóhegy véső 5.2mm x 8mm | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2 8 mm x mmVéső€29.83
HAKKO T15-DL32 Forrasztóhegy véső 3.2mm x 10mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2 10 mm x mmVéső€47.35
HAKKO T15-1603 Forrasztóhegy véső 1.5mm x 17mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5 17 mm x mmVéső€46.56
HAKKO T15-1605 Forrasztóhegy véső 1.5mm x 3mm x 19mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmVéső€44.58
HAKKO T15-D08 Pákahegy-véső 0.8 mm x 9.5 mm | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8 9.5 mm x mmVéső€29.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO T15-D2 forrasztóhegy véső 2.0 mm x 5 mm
€26.21 /Mértékegység