Beton szegélyek és hornyok

Szűrő

MARSHALLTOWN -

Kézi élek

StílusModellPenge anyagA penge szélességeAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A136DMagas széntartalmú acél3"Magas széntartalmú acél3"€22.42
B156SSDRozsdamentes acél4"Rozsdamentes acél4"€28.62
KRAFT TOOL CO. -

Beton Groover sugara

StílusModellHoronyszélességHandleFogantyúhosszSugártípusÁr (ÁFA nélkül)
ACF3141 / 2 "Wood4.437 "1 / 4 "Mély Bit€101.47
BCF314PF1 / 2 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Mély Bit€103.20
ACF3053 / 8 "Wood4.437 "1 / 4 "Keskeny Bit€92.87
BCF305PF3 / 8 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Keskeny Bit€98.32
ACF3047 / 8 "Wood4.437 "3 / 8 "Nagy Bit€95.81
BCF304PF7 / 8 "ProForm (R)4.5 "3 / 8 "Nagy Bit€98.86
KRAFT TOOL CO. -

Járda Edger

StílusModellHandleFogantyúhosszSugárÁr (ÁFA nélkül)
ACF172PFProForm (R)4.5 "1 / 4 "€29.29
ACF173PFProForm (R)4.5 "3 / 8 "€26.39
ACF165PFProForm (R)4.5 "1 / 2 "€25.30
ACF907PFProForm (R)4.5 "5 / 8 "€24.52
BCF172Wood4.437 "1 / 4 "€26.41
BCF173Wood4.437 "3 / 8 "€23.71
BCF165Wood4.437 "1 / 2 "€25.85
BCF907Wood4.437 "5 / 8 "€25.27
StílusModellSugárÁr (ÁFA nélkül)
ACF5741 / 2 "€19.28
ACF5721 / 4 "€21.33
ACF5733 / 8 "€20.06
WESTWARD -

Univerzális szélező 6 x 3 hüvelyk Ss

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13A753AA4RED€9.62
WESTWARD -

Walking Groover 6 hüvelyk x 3 hüvelykes rozsdamentes acél Ergosoft

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13A754AA4REE€11.77
MARSHALLTOWN -

Biztonsági lépésszegély / barázda 6 x 8 hüvelyk Ss

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4283DAB6XQM€61.78
KRAFT TOOL CO. -

Sidewalk Edger Blue Acél / fa 5/8 sugár

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CF562AD4RVC€21.33
MARSHALLTOWN -

Kézi barázda 6 x 4-3 / 8 hüvelyk 1/4 hüvelyk sugár

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
834DAB6XQJ€60.78
KRAFT TOOL CO. -

Beton Groover bronz 3/8 hüvelyk sugár

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CC304-01AD4RUP€108.77
MARSHALLTOWN -

Betonbarázda 6 x 3 1/2 x 1/2 hüvelyk horony

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
180DAE4LUX€31.52

Beton szegélyek és hornyok

Raptor Supplies széles választékát kínálja Nyugat felé, Marshalltown és Kraft Tool Co. beton élezők és hornyok. Alkalmasak sima élek / mintás hornyok kialakítására a betonlap kerülete / felülete mentén járdák és felhajtók építési munkáihoz. A kiváló tapadás és kényelem érdekében ezek a szegélyvágók / hornyok fa / szintetikus fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek nedves körülmények között kiküszöbölik a csúszást. A kiválasztott modellek kézzel polírozott bronz pengékkel vannak felszerelve a sima befejezés, a tartósság és a kopás minimalizálása érdekében. Válasszon ezen élvágók/hornyok széles kínálatából, amelyek 5/8, 3/8, 3/4, 1/4 és 1/2 hüvelykes rádiuszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?