Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO T15-B2 forrasztóhegy kúpos 0.5mm x 10mm | AG3BVC 32TV42

HAKKO T15-B2 forrasztóhegy kúpos 0.5 mm x 10 mm

Raktáron
Tétel: AG3BVC Modell: T15-B2Kereszthivatkozás: 32TV42
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
€29.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret0.5 10 mm x mm
típusKúpos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
HAKKO T15-B forrasztóhegy kúpos 0.2 mm x 7.5 mm | AG3BVB 32TV41 T15-B0.2 7.5 mm x mmKúpos€28.31
HAKKO T15-BLL forrasztóhegy kúpos 0.2mm x 15mm | AG3BVL 32TV50 T15-BLL0.2 15 mm x mmKúpos€47.96
HAKKO T15-I forrasztóhegy kúpos 0.2 mm x 9.5 mm | AG3BVZ 32TV66 T15-I0.2 9.5 mm x mmKúpos€46.56
HAKKO T15-IL forrasztóhegy kúpos 0.1 mm x 12.7 mm | AG3BWA 32TV67 T15-IL0.1 12.7 mm x mmKúpos€47.96
HAKKO T15-ILS Pákahegy kúpos 0.1 mm x 13.5 mm | AG3BWB 32TV68 T15-ILS0.1 13.5 mm x mmKúpos€47.46
HAKKO T15-JL02 Pákahegy kúpos 0.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mm | AG3BWG 32TV73 T15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmHajlított kúpos€47.46
HAKKO T15-JS02 Forrasztóhegy kúpos 0.2mm x 1.6mm x 7.9mm | AG3BWH 32TV74 T15-JS020.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmHajlított kúpos€46.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO T15-B2 forrasztóhegy kúpos 0.5 mm x 10 mm
€29.51 /Mértékegység