RULAND MANUFACTURING MOST sorozat, Oldham csavarkapcsoló


Szűrő
Befejezés: Eloxált alumínium , Anyaga: Alumínium , Max. Szögeltérés: 0.5 fok , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): 225 , Csavar típusa: Beállítani a csavart , Stílus: Oldham csavar
StílusModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár (ÁFA nélkül)
A
MOST13-5-A
15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€25.31
A
MOST13-3-A
15.9mm3mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€25.31
A
MOST13-6-A
15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€25.31
A
MOST13-4-A
15.9mm4mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€25.31
A
MOST19-4-A
22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€31.33
A
MOST19-5-A
22.2mm5mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€31.33
A
MOST19-6-A
22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€31.33
A
MOST19-8-A
22.2mm8mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€31.33
A
MOST25-12-A
28.6mm12mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€36.37
A
MOST25-6-A
28.6mm6mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€36.37
A
MOST25-10-A
28.6mm10mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€36.37
A
MOST25-8-A
28.6mm8mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€36.37

MOST sorozat, Oldham csavarkapcsoló

A Ruland Manufacturing MOST sorozatú rögzítőcsavaros Oldham tengelykapcsoló-agyak ideálisak két párhuzamos tengely közötti kapcsolat létrehozására, amelyek egymáshoz közel helyezkednek el a nyomaték átvitele érdekében a mechanikus erőátviteli szerelvényekben. Alumínium konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Ezek az agyak maximum 4500 ford./perc sebességgel és 225 °F hőmérsékleten működhetnek. Ezek a csavarkészletek legfeljebb 0.5 fokos szögeltérést tesznek lehetővé, hogy csökkentsék a hibalehetőséget és biztosítsák a megbízhatóságot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?