Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO T18-D24 forrasztóhegy-véső 2.4 mm x 14.5 mm | AG3BXT 32TW03

HAKKO T18-D24 forrasztóhegy véső 2.4 mm x 14.5 mm

Raktáron
Tétel: AG3BXT Modell: T18-D24Kereszthivatkozás: 32TW03

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret2.4 14.5 mm x mm
típusVéső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
HAKKO T15-D32 forrasztóhegy véső 3.2mm x 5mm | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2 5 mm x mmVéső€29.00
HAKKO T15-D4 forrasztóhegy véső 4.0 mm x 7.5 mm | AG3BDT 32TV61 T15-D44.0 7.5 mm x mmVéső€29.51
HAKKO T15-D52 Forrasztóhegy véső 5.2mm x 8mm | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2 8 mm x mmVéső€29.83
HAKKO T15-DL32 Forrasztóhegy véső 3.2mm x 10mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2 10 mm x mmVéső€47.35
HAKKO T15-1603 Forrasztóhegy véső 1.5mm x 17mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5 17 mm x mmVéső€46.56
HAKKO T15-1605 Forrasztóhegy véső 1.5mm x 3mm x 19mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmVéső€44.58
HAKKO T15-D08 Pákahegy-véső 0.8 mm x 9.5 mm | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8 9.5 mm x mmVéső€29.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO T18-D24 forrasztóhegy véső 2.4 mm x 14.5 mm
€15.81 /Mértékegység