Ellenőrző és visszakereső eszközök

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Horog
LISLE

Horog

Cikkszám: CD8FZE
Modell: LS / 49910
€3.30 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ellenőrző tükör 11 1/2 hüvelyk hosszúságú téglalap
Cikkszám: AB3XGY
Modell: 1VTZ1
€72.77 /Mértékegység
Kosárba
Inspection Mirror Telescoping Oval
Cikkszám: AH8LHB
Modell: B-2T
€15.06 /Mértékegység
Kosárba
Ellenőrző szerszámkészlet 8 db
Cikkszám: AD7NVE
Modell: 4FPU5
€155.87 /Mértékegység
Kosárba
Lock Hinge Tilt Mirror 1 x 1-1/2 Inch 11 L
Cikkszám: AC6NAY
Modell: 311
€39.67 /Mértékegység
Kosárba
Mágneses fogantyús seprőgép, 36 hüvelykes
Cikkszám: AG7WCX
Modell: MFSR-36
€261.58 /Mértékegység
Kosárba
Mágneses felszedő szerszám reteszelő csuklópánttal, 14.5 hüvelykes hosszúságig
Cikkszám: CJ6MZL
Modell: 07256
Lásd a részleteket
Precíziós csipesz titán 4-1 / 2 In
Cikkszám: AA8QJK
Modell: 18049TT
€72.67 /Mértékegység
Kosárba
Teleszkópos tükörüveg 1-1/4 X2 hüvelykes 24.5 L
Cikkszám: AC6NAU
Modell: 315G240
€29.09 /Mértékegység
Kosárba
Tweezer 3-4In Silicon Wafer Handling
Cikkszám: CP4JGP
Modell: 91SA
€73.59 /Mértékegység
Kosárba
Csipesz Fine Tip Ultra Fine Swiss
Cikkszám: AD6YWZ
Modell: 3CSA
€56.81 /Mértékegység
Kosárba
Csipesz Blunt Straight 5-3 / 4 hüvelyk fekete
Cikkszám: AA2MTD
Modell: +92 70 46 XNUMX
€38.35 /Mértékegység
Kosárba
12...3132

Ellenőrző és visszakereső eszközök

Raptor Supplies Ellenőrző és visszakereső eszközöket biztosít a nehezebben elérhető vagy biztonsági problémákkal küzdő tárgyakhoz. Tartalmaz egy mágneses hangszedőt a fémtárgyak számára, amely akár 15 kg-ot is képes felemelni, és akár 107 cm-es távolságból is kiveszi a tárgyakat. Raptor Supplies magában foglalja a precíziós csipeszeket is, amelyek az elektromos javítások finom munkáira szolgálnak, például áramköri lapjavításra. Az ellenőrző tükör hasznos bármilyen veszély észlelésére 12 láb magasságig, vagy járművek futóművének megtekintésére, beleértve az autókat, buszokat és teherautókat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?