Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO T19-D5 forrasztóhegy véső 5.0 mm x 18 mm | AG3BYF 32TW16

HAKKO T19-D5 forrasztóhegy véső 5.0 mm x 18 mm

Raktáron
Tétel: AG3BYF Modell: T19-D5Kereszthivatkozás: 32TW16
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
€32.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret5.0 18 mm x mm
típusVéső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
HAKKO T15-JD16 Forrasztóhegy Bnt Véső 1.6mm x 6mm x 4.5mm | AG3BWF 32TV72 T15-JD161.6 mm x 6 mm x 4.5 mmHajlított véső€43.35
HAKKO T22-BL2 Forrasztóhegy nagy teherbírású 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17 T22-BL20.5 15 mm x mmKúpos, nagy teherbírású€72.71
HAKKO T18-S4 forrasztóhegy kúpos 0.125 mm x 14.5 mm | AH3LEF 32TW12 T18-S40.125 14.5 mm x mmKúpos€18.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO T19-D5 forrasztóhegy véső 5.0 mm x 18 mm
€32.32 /Mértékegység