Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO T15-BC28 pákahegy ferde 2.8 mm x 17.6 mm | AG3BVH 32TV47

HAKKO T15-BC28 forrasztóhegy ferde 2.8 mm x 17.6 mm

Raktáron
Tétel: AG3BVH Modell: T15-BC28Kereszthivatkozás: 32TV47
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
€107.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret2.8 17.6 mm x mm
típustompaszög

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
HAKKO T15-BC1 pákahegy ferde 1mm x 11.5mm | AG3BVD 32TV43 T15-BC11 11.5 mm x mm€28.66
HAKKO T15-BC12 pákahegy ferde 1.2 mm x 15 mm | AG3BVE 32TV44 T15-BC121.2 15 mm x mm€46.46
HAKKO T15-BC15 pákahegy ferde 1.5 mm x 17 mm | AG3BVF 32TV45 T15-BC151.5 17 mm x mm€112.65
HAKKO T15-BC2 pákahegy ferde 2 mm x 11.5 mm | AG3BVG 32TV46 T15-BC22 11.5 mm x mm€28.97
HAKKO T15-BC3 pákahegy ferde 3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-BC33 10 mm x mm€27.59
HAKKO T15-BCF1 pákahegy ferde 1mm x 11.5mm | AG3BVK 32TV49 T15-BCF11 11.5 mm x mm€28.06
HAKKO T15-C1 pákahegy ferde 1mm x 12mm | AG3BVM 32TV51 T15-C11 12 mm x mm€46.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO T15-BC28 forrasztóhegy ferde 2.8 mm x 17.6 mm
€107.54 /Mértékegység