Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO T15-1403 Forrasztóhegy lapos penge 21.2mm | AG3BUY 32TV38

HAKKO T15-1403 Forrasztóhegy lapos penge 21.2 mm

Raktáron
Tétel: AG3BUY Típus: T15-1403Kereszthivatkozás: 32TV38

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€238.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret21.2mm
típusLapos penge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
HAKKO T15-1401 Forrasztóhegy lapos penge 10.4mm | AG3BUW 32TV36 T15-140110.4mm€243.21
HAKKO T15-1402 Forrasztóhegy lapos penge 15.7mm | AG3BUX 32TV37 T15-140215.7mm€241.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO T15-1403 Forrasztóhegy lapos penge 21.2 mm
€238.73 /Mértékegység