Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO N4-03 fúvóka Forrólevegős Single Jet 6.0mm | AG3BUJ 32TU91

HAKKO N4-03 fúvóka forró levegő egysugaras 6.0 mm

Raktáron
Tétel: AG3BUJ Modell: N4-03Kereszthivatkozás: 32TU91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€134.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
Méret6.0mm
típusForró levegő, Single Jet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)21.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
HAKKO N4-01 fúvóka Forrólevegős Single Jet 2.0mm | AG3BUG 32TU89 N4-012"€134.88
HAKKO N4-02 fúvóka Forrólevegős Single Jet 4.0mm | AG3BUH 32TU90 N4-024mm€134.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO N4-03 fúvóka forró levegő egysugaras 6.0 mm
€134.82 /Mértékegység