Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO T15-KU forrasztóhegy penge 3mm x 11mm | AG3BWM 32TV78

HAKKO T15-KU forrasztóhegy penge 3mm x 11mm

Raktáron
Tétel: AG3BWM Modell: T15-KUKereszthivatkozás: 32TV78

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret3 11 mm x mm
típusKés él

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
HAKKO T15-K forrasztóhegy penge 4.7mm x 15mm | AG3BWJ 32TV75 T15-K4.7 15 mm x mm€45.98
HAKKO T15-KF forrasztóhegy penge 4.6mm x 17mm | AG3BWK 32TV76 T15-KF4.6 17 mm x mm€43.97
HAKKO T15-KL Forrasztóhegy penge 4.7mm x 11mm | AG3BWL 32TV77 T15-KL4.7 11 mm x mm€43.31
HAKKO T18-K forrasztóhegy penge 5.0mm x 14mm | AG3BYA 32TW10 T18-K5.0 14 mm x mm€25.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO T15-KU forrasztóhegy penge 3mm x 11mm
€45.01 /Mértékegység