Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO A1007 fúvóka kerek 1.6 x 3.0 mm Kiforrasztás | AG3BRY 32TU40

HAKKO A1007 fúvóka kerek 1.6 x 3.0 mm Kiforrasztás

Raktáron
Tétel: AG3BRY Típus: A1007Kereszthivatkozás: 32TU40

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
Méret1.6 x 3.0 mm
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
HAKKO A1002 fúvóka kerek 0.8 x 1.8 mm vastagságú | AG3BRT 32TU35 A10020.8 x 1.8 mm€42.13
HAKKO A1003 fúvóka kerek 1.0 x 2.0 mm Kiforrasztás | AG3BRU 32TU36 A10031.0 x 2.0 mm€42.13
HAKKO A1004 fúvóka kerek 0.8 x 2.3 mm vastagságú | AG3BRV 32TU37 A10040.8 x 2.3 mm€39.69
HAKKO A1005 fúvóka kerek, 1.0 x 2.5 mm-es alátéttelenítés | AG3BRW 32TU38 A10051.0 x 2.5 mm€39.86
HAKKO A1006 fúvóka kerek 1.3 x 3.0 mm-es öntvénytelenítés | AG3BRX 32TU39 A10061.3 x 3.0 mm€39.75
HAKKO A1396 fúvóka kerek 2.3 x 4.0 mm Kiforrasztás | AG3BTJ 32TU50 A13962.3 x 4.0 mm€42.63
HAKKO N3-06 fúvóka kerek 0.6 x 1.9 mm-es öntvénytelenítés | AG3BTY 32TU81 N3-060.6 x 1.9 mm€174.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO A1007 fúvóka kerek 1.6 x 3.0 mm Kiforrasztás
€42.65 /Mértékegység