Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO N3-13 Nozzle Round 1.3mm x 2.6mm | AG3BUB 32TU84

HAKKO N3-13 Nozzle Round 1.3mm x 2.6mm

Raktáron
Tétel: AG3BUB Modell: N3-13Kereszthivatkozás: 32TU84
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
€148.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
Méret1.3 2.6 mm x mm
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
HAKKO A1002 fúvóka kerek 0.8 x 1.8 mm vastagságú | AG3BRT 32TU35 A10020.8 x 1.8 mm€42.13
HAKKO A1003 fúvóka kerek 1.0 x 2.0 mm Kiforrasztás | AG3BRU 32TU36 A10031.0 x 2.0 mm€42.13
HAKKO A1004 fúvóka kerek 0.8 x 2.3 mm vastagságú | AG3BRV 32TU37 A10040.8 x 2.3 mm€39.69
HAKKO A1005 fúvóka kerek, 1.0 x 2.5 mm-es alátéttelenítés | AG3BRW 32TU38 A10051.0 x 2.5 mm€39.86
HAKKO A1006 fúvóka kerek 1.3 x 3.0 mm-es öntvénytelenítés | AG3BRX 32TU39 A10061.3 x 3.0 mm€39.75
HAKKO A1007 fúvóka kerek 1.6 x 3.0 mm Kiforrasztás | AG3BRY 32TU40 A10071.6 x 3.0 mm€42.65
HAKKO A1396 fúvóka kerek 2.3 x 4.0 mm Kiforrasztás | AG3BTJ 32TU50 A13962.3 x 4.0 mm€42.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO N3-13 Nozzle Round 1.3mm x 2.6mm
€148.66 /Mértékegység