Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO T18-BR02 Pákahegy kúpos 0.2 mm x 4 mm x 10.5 mm | AG3BXJ 32TV94

HAKKO T18-BR02 kúpos forrasztóhegy 0.2 mm x 4 mm x 10.5 mm

Raktáron
Tétel: AG3BXJ Típus: T18-BR02Kereszthivatkozás: 32TV94
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
€25.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret0.2 mm x 4 mm x 10.5 mm
típusHajlított kúpos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
HAKKO T18-B forrasztóhegy kúpos 0.5 mm x 14.5 mm | AG3BXG 32TV92 T18-B0.5 14.5 mm x mmKúpos€16.00
HAKKO T18-BL Pákahegy kúpos 0.2 mm x 22.5 mm | AG3BXH 32TV93 T18-BL0.2 22.5 mm x mmKúpos€18.46
HAKKO T18-I Pákahegy kúpos 0.2 mm x 14.5 mm | AG3BXY 32TW08 T18-I0.2 14.5 mm x mmKúpos€17.62
HAKKO T18-IS Pákahegy kúpos 0.2 mm x 11 mm | AG3BXZ 32TW09 T18-IS0.2 11 mm x mmKúpos€17.69
HAKKO T18-SB forrasztóhegy kúpos 0.2mm x 13.2mm | AG3BYE 32TW15 T18-SB0.2 13.2 mm x mmKúpos€20.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO T18-BR02 kúpos forrasztóhegy 0.2 mm x 4 mm x 10.5 mm
€25.72 /Mértékegység