Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO T15-K forrasztóhegy penge 4.7mm x 15mm | AG3BWJ 32TV75

HAKKO T15-K forrasztóhegy penge 4.7 mm x 15 mm

Raktáron
Tétel: AG3BWJ Modell: T15-KKereszthivatkozás: 32TV75
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
€45.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret4.7 15 mm x mm
típusKés él

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
HAKKO T15-KF forrasztóhegy penge 4.6mm x 17mm | AG3BWK 32TV76 T15-KF4.6 17 mm x mm€43.97
HAKKO T15-KL Forrasztóhegy penge 4.7mm x 11mm | AG3BWL 32TV77 T15-KL4.7 11 mm x mm€43.31
HAKKO T15-KU forrasztóhegy penge 3mm x 11mm | AG3BWM 32TV78 T15-KU3 11 mm x mm€45.01
HAKKO T18-K forrasztóhegy penge 5.0mm x 14mm | AG3BYA 32TW10 T18-K5.0 14 mm x mm€25.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO T15-K forrasztóhegy penge 4.7 mm x 15 mm
€45.98 /Mértékegység