HAKKO T15 sorozat, Pákahegy, kúpos


Szűrő
StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
T15-IL
0.1 12.7 mm x mmKúpos€47.96
B
T15-ILS
0.1 13.5 mm x mmKúpos€47.45
C
T15-JS02
0.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmHajlított kúpos€46.75
D
T15-B
0.2 7.5 mm x mmKúpos€28.32
E
T15-JL02
0.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmHajlított kúpos€47.45
F
T15-I
0.2 9.5 mm x mmKúpos€46.56
G
T15-SB02
0.2 14 mm x mmKúpos€46.56
H
T15-BLL
0.2 15 mm x mmKúpos€47.96
I
T15-SB03
0.3 16.5 mm x mmKúpos€46.56
J
T15-SBS04
0.4 14 mm x mmKúpos€44.58
K
T15-B2
0.5 10 mm x mmKúpos€29.51
L
T15-SB08
0.8 10.5 mm x mmKúpos€43.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?