SQUARE D Zárja be a Rise Generátor folyadékszint kapcsolót


Szűrő
erősítők: 10 , Kapcsolat típus: Csavaros szorító , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPST , Elektromos kapcsolatok: Csavaros szorító , úszó anyaga: Rozsdamentes acél , HP @ 1 fázis - 230 V: 3 , HP @ 3 fázis - 230 V: 5 , Max. Nyomás: 50 psi , szár hossza: 4" , A szár anyaga: Rozsdamentes acél , Kapcsolóművelet: Zárja be a Rise-t , Kapcsoló funkció: Bezárás emelkedéskor , Névleges feszültség: 600V
StílusModellHP @ 3 fázis - 240 Vtest anyagaVezetékméretMax. FeszültségFelszerelésNEMA értékelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
9038CG32N5
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F17.81 "€1,229.97
B
9038AG1C
5Acél4-1/2", 4-3/4"600Függőleges nyitott tartály1-22 foktól 220 fokig F10.32 "€445.53
C
9038AW1N5
5Alumínium2.75 "600Függőleges nyitott tartály4-22 foktól 220 fokig F11.88 "€1,550.07
A
9038CG34Z20
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1250 fok F max17.81 "€879.60
A
9038CG33Z20
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1250 fok F max17.81 "€896.23
D
9038DG8
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Függőleges nyitott tartály1-22 foktól 220 fokig F6.840 "€1,234.31
E
9038CW32
5Acél2.75 "575Függőleges nyitott tartály4-22 foktól 200 fokig F17.81 "€2,085.32
A
9038CG32
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F13.84 "€820.90
F
9038CG31F3
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F17.81 "€835.62
C
9038AR1
5Alumínium2.75 "600Függőleges nyitott tartály7, 9-22 foktól 220 fokig F11.88 "€1,382.19
B
9038AG1S6
5Acél4-1/2", 4-3/4"600Függőleges nyitott tartály1-22 foktól 220 fokig F10.32 "€439.10
B
9038AG1N5
5Acél4-1/2", 4-3/4"600Függőleges nyitott tartály1-22 foktól 220 fokig F10.32 "€626.56
A
9038CG34
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F17.81 "€994.53
A
9038CG31
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F13.84 "€797.33
D
9038DG9
5Acél8-1/2", 8-3/4"575Függőleges nyitott tartály1-22 foktól 200 fokig F6.840 "€1,315.05
D
9038DG7
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Függőleges nyitott tartály1-22 foktól 220 fokig F6.840 "€1,208.52
C
9038AW1
5Alumínium2.75 "600Függőleges nyitott tartály4-22 foktól 220 fokig F11.8 "€1,289.81
G
9038DW8
5Alumínium2.75 "600Függőleges4-22 foktól 220 fokig F7.38 "€2,501.66
H
9038DR8
5Alumínium2.75 "600Függőleges7, 9-22 foktól 220 fokig F7.38 "€3,059.79
I
9038CW31
5Alumínium2.75 "600Vízszintes4-22 foktól 220 fokig F17.81 "€2,013.25
J
9038CG36Z20
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1250 fok F max17.81 "€913.84
F
9038CG33F3
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F17.81 "€889.64
A
9038CG32Z20
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1250 fok F max17.81 "€878.49
J
9038CG36
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F13.84 "€991.99
A
9038CG33
5Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F13.84 "€922.73
B
9038AG1
5 hpAcél4 1/2", 4 3/4"600Függőleges nyitott tartály1-22° és 220° F között11.8 "€383.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?