HONEYWELL Biztonsági reteszelő kapcsolók

Gondoskodjon a biztonságról a gép áramellátásának megszakításával, amikor a védőajtó vagy a hozzáférési panel nyitva van. Robusztus fémház, IP66/67 burkolatvédelem és csoportos rögzítési lehetőség többpólusú konfigurációkhoz. Görgőkaros, kulcsos és tűs dugattyús működtetőelemekben kapható.

Szűrő

StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
AGKEA03L1NO, 1NC, közvetlen nyitás, lassú működés, törés a gyártás előtt€193.16
AGKEA06L2NC, közvetlen nyitás, lassú működés€191.31
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
AGKBA16L61NO, 3NC, lassú működés, szünet a gyártás előtt, NEMA A300€863.84
AGKBA14L62NO, 2NC, lassú működés, szünet a gyártás előtt, NEMA A300€869.86
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
AGKBA3L71NO, 1NC, lassú működés, szünet a gyártás előtt, NEMA A600€482.08
AGKBA1L71NO, 1NC, Snap Action, NEMA A600€708.54
AGKBA14L72NO, 2NC, lassú működés, szünet a gyártás előtt, NEMA A300€604.00
AGKBA10L74NC, lassú működés, NEMA A300€644.06
StílusModellKábel hosszaKapcsolat típusaÁr (ÁFA nélkül)
AGKMB236.6 láb.30 "x 60"€255.74
AGKMB339.8 láb.9.8 láb zsákutca kábel€311.51
HONEYWELL -

Többkulcsos működtetésű (egyenes, 90 fokos vagy rugós kulcs) biztonsági reteszkapcsoló

StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
AGKNA211NO, 1NC, közvetlen nyitás, lassú működés€241.40
BGKNA303NC, közvetlen nyitás, lassú működés€255.82
HONEYWELL -

Biztonsági reteszelő kapcsolók

StílusModellTételDifferenciál utazásMűködtető hosszatest anyagaMagasságIP besorolásMozgalomNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
AGKEA01LKettős belépőkulcsos biztonsági reteszkapcsoló--Hőre lágyuló3.61 "66-1, 12, 13€190.29
BGSAA01BBiztonsági reteszelő kapcsoló11mm1.48 "szabad pozícióCink öntvény3.23 "67Előút - 20 mm, Differenciálút - 11 mm, Pozitív nyílás - 56 mm, Teljes mozgás - 85 fok1, 4, 12, 13€370.22
CGSAA22CBiztonsági reteszelő kapcsoló12mm1.99 "szabad pozícióCink öntvény3.23 "67Előút - 20 mm, Differenciálút - 12 mm, Pozitív nyílás - 56 mm, Teljes mozgás - 85 fok1, 4, 12, 13€923.65
DFF5-21-DC-03Biztonsági reteszelő kapcsoló--ABS-67--€362.11
EGSAA01A1BBiztonsági reteszelő kapcsoló12 fok1.5 "Cink öntvény3.23 "67Utazás előtti - 20 mm, pozitív nyitás - 32 mm, teljes menet - 85 fok1, 4, 12, 13€415.42
DFF5-21-DC-10Biztonsági reteszelő kapcsoló--ABS-67--€549.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?