Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL FF5-21-DC-10 reteszelő kapcsoló 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814

HONEYWELL FF5-21-DC-10 reteszelő kapcsoló 2nc/1no Abs

Raktáron
Tétel: AA3RHF Típus: FF5-21-DC-10Kereszthivatkozás: 11T814
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
€549.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
Működtető mélység2.08 "
Működtetőmagasság1.14 "
Működtető szélessége0.53 "
test anyagaABS
Kábel hossza32.8 láb.
Kapcsolatfelvétel2NC / 1NO
DC érintkezés besorolása0.3A @ 24 V
IP besorolás67
Ki érzékelési távolság0.67 "
A távolság érzékeléséről0.24 "
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 131 fok F között
Kapcsolási mélység2.04 "
Kapcsolja a magasságot1.1 "
Kapcsoló szélessége0.55 "
Felmondás típusaCsupasz vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8536509065
Származási országGB

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Piros ABS gyanta; Rezgés 50Hz - 100Hz; Sokk 10G

Termékváltozatok

TermékekModellTételDifferenciál utazásMűködtető hosszatest anyagaMagasságIP besorolásMozgalomNEMA értékelésÁr
HONEYWELL FF5-21-DC-03 reteszelő kapcsoló 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Biztonsági reteszelő kapcsoló--ABS-67--€362.10
HONEYWELL GKEA01L Biztonsági reteszelő 1NO 1NC 10A@600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LKettős belépőkulcsos biztonsági reteszkapcsoló--Hőre lágyuló3.61 "66-1, 12, 13€190.28
HONEYWELL GSAA01A1B Biztonsági reteszelő kapcsoló, AC érintkező Besorolás: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BBiztonsági reteszelő kapcsoló12 fok1.5 "Cink öntvény3.23 "67Utazás előtti - 20 mm, pozitív nyitás - 32 mm, teljes menet - 85 fok1, 4, 12, 13€415.42
HONEYWELL GSAA01B Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BBiztonsági reteszelő kapcsoló11mm1.48 "szabad pozícióCink öntvény3.23 "67Előút - 20 mm, Differenciálút - 11 mm, Pozitív nyílás - 56 mm, Teljes mozgás - 85 fok1, 4, 12, 13€370.22
HONEYWELL GSAA22C biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CBiztonsági reteszelő kapcsoló12mm1.99 "szabad pozícióCink öntvény3.23 "67Előút - 20 mm, Differenciálút - 12 mm, Pozitív nyílás - 56 mm, Teljes mozgás - 85 fok1, 4, 12, 13€923.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL FF5-21-DC-10 reteszelő kapcsoló 2nc/1no Abs
€549.07 /Mértékegység