Terminálblokkok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Sorompó terminálblokk
Cikkszám: BD6CZJ
Modell: LP302206
3.113Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ez a termék csak 100 többszörösében szállítható
Áramkörvédelmi sorkapocs, szürke, 6.3 A, 35 mm-es Din sínre szerelhető, 10Ka Sccr, 10 db-os csomag
Cikkszám: CV8CXG
Modell: KN-F10-10
27.390Ft /Mértékegység
Kosárba
Végtakaró
SQUARE D

Végtakaró

Cikkszám: CU4FEA
Modell: NSYTRACR43
596Ft /Mértékegység
Kosárba
Ground Block, 1-Level, 54/69/76A, 20-6 AWG Wire, DIN Rail Mount
Cikkszám: BH8ABE
Modell: XBUT10PE
9.426Ft /Mértékegység
Kosárba
Knife Disconnect Terminal Block, 300/500/600 VAC, 16A, 26-10 AWG Wire
Cikkszám: BH8ACN
Modell: XBUT4MT
4.777Ft /Mértékegység
Kosárba
Áramelosztó doboz, közepes, 1000 V, 175 A, 1 pólusú, alumínium
Cikkszám: CH6AAN
Modell: MPDB67571
Kosárba
Áramelosztó panel
APPLETON ELECTRIC

Áramelosztó panel

Cikkszám: BJ8XPU
Modell: APPNG16C30M1
21.769.337Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Áramelosztó panel
APPLETON ELECTRIC

Áramelosztó panel

Cikkszám: BJ8XCV
Modell: APPFR11A30M1
27.389.972Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Tápelosztó blokk, 350A, 3P, 600VAC, 2P Primer
Cikkszám: DK7WEA
Modell: 16325-3
Lásd a részleteket
Stud Power sorkapocs, 600 V, CSA tanúsítvánnyal, UL listával
Cikkszám: AA9QZB
Modell: 16582-1
86.068Ft /Mértékegység
Kosárba
Sorkapocs, 30A, hőre lágyuló, fekete, 100 csomag
Cikkszám: BC8GAP
Modell: A20220507
2.231Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ez a termék csak 100 többszörösében szállítható
14. sáv szalagja 30 pólus 562A .XNUMX távolság
Cikkszám: AF2YTD
Modell: 6ZEJ4
15.289Ft /Mértékegység
Kosárba
12...99100

Terminálblokkok

A sorkapcsokat, beleértve az áramelosztó és vezetékes sorkapcsokat és tartozékaikat, elektromos panelekben, kapcsolószekrényekben, ipari gépekben és épületek vezetékrendszereiben használják elektromos csatlakozásokhoz és vezetékek lezárásához. A sorkapcsok kényelmes és szervezett módszert biztosítanak több vezeték vagy vezeték csatlakoztatására. A sorkapocs-tartozékok, mint például a végburkolatok, jumperek, jelölőcímkék és csatlakozók javítják a kapocslécek funkcionalitását és egyszerűbb beszerelését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?