Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GKEA06L biztonsági reteszelő Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871

HONEYWELL GKEA06L biztonsági retesz Sw 2nc 10a @ 600v

Raktáron
Tétel: AA3RJF Típus: GKEA06LKereszthivatkozás: 11T871
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
€191.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős belépőkulcsos biztonsági reteszkapcsoló
AC kapcsolat értékelése100 mA - 10 A @ 600 V
test anyagaHőre lágyuló
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel2NC, közvetlen nyitás, lassú működés
Kapcsolattartó anyagEzüst
DC érintkezés besorolása100 mA - 10 A @ 250 V
Mélység1.2 "
Fej anyagaHőre lágyuló
Magasság3.61 "
IP besorolás66
NEMA értékelés1, 12, 13
Működési erő5 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
StílusForgó fej, elülső és felső nyílás, 90 fokos vagy egyenes gomb működtetve
Szélesség1.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Dupla szigetelésű ház, az IEC 536 II. Osztály, Mechanikai élettartam 1,000,000 művelet, 50G ütés IEC 68-2-27 szerint, Rezgés 10G / 68-2-6, 0.5 font.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
HONEYWELL GKEA03L biztonsági retesz Sw 1no 1nc 10a@600v | AA3RJE 11T870 GKEA03L1NO, 1NC, közvetlen nyitás, lassú működés, törés a gyártás előtt€193.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GKEA06L biztonsági retesz Sw 2nc 10a @ 600v
€191.30 /Mértékegység