Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GKBA10L7 biztonsági reteszelő Sw 4nc 10a @ 600v | AA3RHR 11T844

HONEYWELL GKBA10L7 Safety Interlock Sw 4nc 10a @ 600v

Raktáron
Tétel: AA3RHR Modell: GKBA10L7Kereszthivatkozás: 11T844
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
€644.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN stílusú kettős belépésű biztonsági reteszkapcsoló
AC kapcsolat értékelése1 mA - 10 A @ 600 V
Működtető hossza1.96 "
test anyagaCink öntvény
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel4NC, lassú működés, NEMA A300
Kapcsolattartó anyagEzüst
DC érintkezés besorolása1 mA - 10 A @ 250 V
Mélység1.68 "
Fej anyagaCink öntvény
Magasság4.79 "
IP besorolás67
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő8 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
StílusElöl és felül nyíló, 90 fokos kulcs
Szélesség1.65 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Mechanikai élettartam akár 15 millió műveletig, 6 lb. extrakciós erő

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
HONEYWELL GKBA14L7 biztonsági retesz Sw 2no 2nc 10a@600v | AA3RHU 11T846 GKBA14L72NO, 2NC, lassú működés, szünet a gyártás előtt, NEMA A300€604.00
HONEYWELL GKBA1L7 biztonsági retesz Sw 1no 1nc 10a@600v | AA3RHW 11T849 GKBA1L71NO, 1NC, Snap Action, NEMA A600€708.54
HONEYWELL GKBA3L7 biztonsági retesz Sw 1no 1nc 10a@600v | AA3RHZ 11T854 GKBA3L71NO, 1NC, lassú működés, szünet a gyártás előtt, NEMA A600€482.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GKBA10L7 Safety Interlock Sw 4nc 10a @ 600v
€644.06 /Mértékegység