Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GKEA03L biztonsági retesz Sw 1no 1nc 10a@600v | AA3RJE 11T870

HONEYWELL GKEA03L biztonsági retesz Sw 1no 1nc 10a@600v

Raktáron
Tétel: AA3RJE Típus: GKEA03LKereszthivatkozás: 11T870
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
€193.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős belépőkulcsos biztonsági reteszkapcsoló
AC kapcsolat értékelése100 mA - 10 A @ 600 V
test anyagaHőre lágyuló
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel1NO, 1NC, közvetlen nyitás, lassú működés, törés a gyártás előtt
Kapcsolattartó anyagEzüst
DC érintkezés besorolása100 mA - 10 A @ 250 V
Mélység1.2 "
Fej anyagaHőre lágyuló
Magasság3.61 "
IP besorolás66
NEMA értékelés1, 12, 13
Működési erő5 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
StílusForgó fej, elülső és felső nyílás, 90 fokos vagy egyenes gomb működtetve
Szélesség1.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Dupla szigetelésű ház az IEC 536 II. Osztályhoz, Mechanikai élettartam 1,000,000 művelet, 50G ütés IEC 68-2-27-nél, Rezgés 10G / 68-2-6, 0.5 font.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
HONEYWELL GKEA06L biztonsági reteszelő Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871 GKEA06L2NC, közvetlen nyitás, lassú működés€191.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GKEA03L biztonsági retesz Sw 1no 1nc 10a@600v
€193.16 /Mértékegység