Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GKEA01L Biztonsági reteszelő 1NO 1NC 10A@600V | AA3RJD 11T869

HONEYWELL GKEA01L Biztonsági reteszelő 1NO 1NC 10A@600V

Raktáron
Tétel: AA3RJD Típus: GKEA01LKereszthivatkozás: 11T869
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
€190.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős belépőkulcsos biztonsági reteszkapcsoló
AC kapcsolat értékelése100 mA - 10 A @ 600 V
test anyagaHőre lágyuló
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel1NO, 1NC, közvetlen nyitás, Snap Action
Kapcsolattartó anyagEzüst
DC érintkezés besorolása100 mA - 10 A @ 250 V
Mélység1.2 "
Fej anyagaHőre lágyuló
Magasság3.61 "
IP besorolás66
NEMA értékelés1, 12, 13
Működési erő5 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
StílusForgó fej, elülső és felső nyílás, 90 fokos vagy egyenes kulcsos működtetésű, külön rendelhető kulcsos működtető
Szélesség1.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Dupla szigetelésű ház, az IEC 536 II. Osztály, Mechanikai élettartam 1,000,000 művelet, 50G ütés IEC 68-2-27 szerint, Rezgés 10G / 68-2-6, 0.5 font.

Termékváltozatok

TermékekModellTételDifferenciál utazásMűködtető hosszatest anyagaMagasságIP besorolásMozgalomNEMA értékelésÁr
HONEYWELL FF5-21-DC-03 reteszelő kapcsoló 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Biztonsági reteszelő kapcsoló--ABS-67--€362.10
HONEYWELL FF5-21-DC-10 reteszelő kapcsoló 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Biztonsági reteszelő kapcsoló--ABS-67--€549.07
HONEYWELL GSAA01A1B Biztonsági reteszelő kapcsoló, AC érintkező Besorolás: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BBiztonsági reteszelő kapcsoló12 fok1.5 "Cink öntvény3.23 "67Utazás előtti - 20 mm, pozitív nyitás - 32 mm, teljes menet - 85 fok1, 4, 12, 13€415.42
HONEYWELL GSAA01B Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BBiztonsági reteszelő kapcsoló11mm1.48 "szabad pozícióCink öntvény3.23 "67Előút - 20 mm, Differenciálút - 11 mm, Pozitív nyílás - 56 mm, Teljes mozgás - 85 fok1, 4, 12, 13€370.22
HONEYWELL GSAA22C biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CBiztonsági reteszelő kapcsoló12mm1.99 "szabad pozícióCink öntvény3.23 "67Előút - 20 mm, Differenciálút - 12 mm, Pozitív nyílás - 56 mm, Teljes mozgás - 85 fok1, 4, 12, 13€923.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GKEA01L Biztonsági reteszelő 1NO 1NC 10A@600V
€190.28 /Mértékegység