HONEYWELL Biztonsági reteszelő kapcsolók


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 100 mA - 10 A @ 600 V , működtető mélység: 2.08 " , működtető magassága: 1.14 " , Aktor szélessége: 0.53 " , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Kapcsolat típus: 30 "x 48" , Fej anyaga: Hőre lágyuló , Off Érzékelési távolság: 0.67 " , Érzékelési távolságról: 0.24 " , Utazáson túl: 85 fok , Forgatás: CW / CCW , Kapcsoló magassága: 1.1 " , Megszakítás típusa: Csupasz vezeték
StílusModellTételDifferenciál utazásMűködtető hosszatest anyagaMagasságIP besorolásMozgalomNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
GKEA01L
Kettős belépőkulcsos biztonsági reteszkapcsoló--Hőre lágyuló3.61 "66-1, 12, 13€190.29
B
GSAA01B
Biztonsági reteszelő kapcsoló11mm1.48 "szabad pozícióCink öntvény3.23 "67Előút - 20 mm, Differenciálút - 11 mm, Pozitív nyílás - 56 mm, Teljes mozgás - 85 fok1, 4, 12, 13€370.22
C
GSAA22C
Biztonsági reteszelő kapcsoló12mm1.99 "szabad pozícióCink öntvény3.23 "67Előút - 20 mm, Differenciálút - 12 mm, Pozitív nyílás - 56 mm, Teljes mozgás - 85 fok1, 4, 12, 13€923.65
D
FF5-21-DC-03
Biztonsági reteszelő kapcsoló--ABS-67--€362.11
E
GSAA01A1B
Biztonsági reteszelő kapcsoló12 fok1.5 "Cink öntvény3.23 "67Utazás előtti - 20 mm, pozitív nyitás - 32 mm, teljes menet - 85 fok1, 4, 12, 13€415.42
D
FF5-21-DC-10
Biztonsági reteszelő kapcsoló--ABS-67--€549.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?