Oldott oxigénmérők

Szűrő

Az oldott oxigénmérők olyan kézi eszközök, amelyeket ipari alkalmazásokban használnak a folyadékban oldott oxigén koncentrációjának meghatározására. Raptor Supplies ezek széles választékát kínálja...Tovább

EXTECH -

Oldott oxigénmérők

StílusModellKábel hosszakijelzőÜzemi hőm. HatótávolságHőmérséklet PontosságVízállóÁr (ÁFA nélkül)
ADO600-LCD32 és 122 fokok+/- 1.8 fok FIgen€488.68
B4075104 MLCD32 és 122 fokok+/- 1.5 fok FNem€811.13
CDO2104mKettős LCD0 fokozatok az 50 fokig0.8 fok CNem€523.60
StílusModellParaméter teszteléseÁr (ÁFA nélkül)
AP20 20-4 oOldott oxigén, hőmérséklet€2,313.72
AP2030 2030-4 oOldott oxigén, hőmérséklet, vezetőképesség€2,577.88
OAKTON -

Oldott oxigénmérők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A3564300Oldott oxigénmérő€1,313.49
B3564305Oldott oxigénmérő€1,388.86
C3566074készlet€2,420.64
DWD-35640-70Por€65.18
EXTECH -

Oldott oxigénmérő készletek

StílusModellÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ADO61023-194 fok pH/vezetőképesség; 32-122 fok DO€964.47
BDO600-K32 és 122 fokok€654.55
YSI -

Oldott oxigénmérők

Az YSI oldott oxigénmérők nagy igénybevételű, felhasználóbarát eszközök, polarográfiai vagy galvanikusan oldott oxigénérzékelőkkel, a gyors reakcióidő biztosítása érdekében. Felszereltek egy érintéses Cal készülékkel és egy belső barométerrel is, hogy 3 másodpercen belül egy gombnyomással kalibrálják az eszközt, és meghatározzák az oxigén abszolút nyomását. Válasszon ezen oldott oxigénmérők széles választékából, amelyek 9V és 2 C-os akkumulátor-opciókkal állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellKábel hosszakijelzőTételÜzemi hőm. HatótávolságÁramforrásHőmérséklet PontosságVízállóÁr (ÁFA nélkül)
ADO200A--Oldott oxigénmérő----€670.89
B20-20--Kábel----€779.05
B20-100--Kábel----€1,556.76
CDO200ACC-01--Oldott oxigénmérő----€1,307.65
Dpro20-Grafikus LCDOldott oxigénmérő-5-tól 55 fokig2 C elem+/- 0.3 C fokIgen€1,213.58
CDO200ACC-10--Oldott oxigénmérő----€1,455.07
EODO200CC-011mGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€2,018.08
EDO200ACC-044mDigitálisOldott oxigénmérő-6 foktól 46 fokig9V akkumulátor+/-0.3 C fok +/-1 számjegyIP67€1,268.71
FODO200Nincs kábelGrafikusOldott oxigénmérő0 foktól 50 fokig9V akkumulátor+/- 0.3 fok C +/- 1 számjegyIP67€740.34
OHAUS -

Oldott oxigénmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AST300D€999.74
BST300D-B€595.83
CST300D-G€1,042.91
THERMO FISHER SCIENTIFIC -

Oldott oxigénmérők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ALSTAR1130Oldott oxigénmérő€1,643.52
BLSTAR1135Oldott oxigénmérő€2,581.27
CSTARA1235Méter€3,386.18
DSTARA2130Méter€3,310.73
DSTARA2135Méter€4,834.00
DSTARA2136Méter€5,058.91
ESTARA2230Méter€1,877.42
CSTARA1230Méter€1,465.98
FSTARA3230Méter€2,352.90
FSTARA3235Méter€4,092.73
GVSTAR32Méter€5,394.84
GVSTAR30Méter€4,468.00
ESTARA2235Méter€3,516.57
EXTECH -

Ne mérő / adatgyűjtő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SDL150AA3HVN€1,051.67
OAKTON -

Csináljon 700 métert szondával / állvánnyal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WD-35415-00AE7ZYJ€2,968.21
YSI -

Többparaméteres mérő, asztali, 0.000-14.000, 0 fok. 100°C-ra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1FD560YCN2TDV€3,724.26
YSI -

Kézi vezetőképesség / mérő nincs kábel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
Pro2030AE4RHB€1,458.79
YSI -

Optikai oldott oxigénmérő 0-50 mg / l

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ProODOAD9UFY-
ajánlatkérés
YSI -

Laboratóriumi oldott oxigénmérő 115vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5100-115AD9UFP-
ajánlatkérés

Oldott oxigénmérők

Raptor Supplies kiváló minőségű DO mérőket kínál olyan márkáktól, mint Oakton, Extech és YSI a folyadékban oldott oxigén mennyiségének meghatározására szolgál. Extech Az SDL sorozatú mérők vagy adatgyűjtők kettős kijelzővel rendelkeznek, amely 0-20.0 mg/l és 0-100 % közötti oxigénkoncentrációt, valamint 32-122 ° C (0-50 ° C) hőmérsékletet mutat. Ezek az egységek Excel -formátumban tárolják az adatokat a dátum- és időbélyegzővel ellátott SD -kártyán (mellékelve), amely könnyen átvihető PC -re, és további 6 AA elemmel, szondával, membrán tartalék szondafejjel és tokkal vannak felszerelve. .Hosszú évekig tartó mintavételt biztosítani a legzordabb terepi körülmények között is, YSI Az oldott oxigén mérők a legalkalmasabbak az 1 méteres ejtési teszt biztosítéka és az IP67 vízálló és gumival öntött tok miatt. A márka EcoSense kézi műszerei polarográfiai vagy galvanikus DO érzékelőkkel rendelkeznek, amelyek gyors mintavételt tesznek lehetővé, és egy gombnyomással 3 másodpercen belül kalibrálható One Touch Cal funkcióval rendelkeznek.

Gyakran ismételt kérdések

Miért fontos az oldott oxigén mérése?

Fontos az oldott oxigén monitorozása, mert ez jelzi, hogy egy vízi erőforrás képes-e fenntartani a vízi élővilágot.

Mennyi ideig működnek az oldott oxigén szondák?

Kéthetente-hathavonta ki kell cserélni az oldott oxigénszondák elektrolit- és membránsapkáját, a használattól és a minta típusától függően.

Hogyan kell tisztítani az oldott oxigén szondát?

  • Forgassa a szonda hegyét 10 másodpercig háztartási fehérítő és víz 1:10 arányú oldatában.
  • Alaposan öblítse le ioncserélt vízben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?