Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GKMB33 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@240v | AA3RJZ 11T910

HONEYWELL GKMB33 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@240v

Raktáron
Tétel: AA3RJZ Modell: GKMB33Kereszthivatkozás: 11T910

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€331.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt biztonsági reteszkapcsoló
AC kapcsolat értékelése100 mA - 10 A @ 240 V
test anyagaMűanyag
Kábel hossza9.8 láb.
Kapcsolat típusa9.8 láb zsákutca kábel
Kapcsolatfelvétel1NO, 1NC, közvetlen nyitás, lassú működés, törés a gyártás előtt
Kapcsolattartó anyagEzüst
DC érintkezés besorolása100 mA - 10 A @ 250 V
Mélység0.63 "
Magasság2.75 "
IP besorolás66, 67
NEMA értékelés1, 12, 13
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
StílusMűködtető kulcs
Szélesség1.34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Teljesen lezárt konstrukció, 1,000,000 XNUMX XNUMX várható mechanikus üzemidő, alsó kijárati kábel

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaKapcsolat típusaÁr
HONEYWELL GKMB23 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@240v | AA3RJY 11T909 GKMB236.6 láb.30 "x 60"€255.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GKMB33 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@240v
€331.24 /Mértékegység